PRISMALINE LED Applique réglette compacte IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K avec interrupteur tactile consommation 9W - pour salle de bain et logement Réf. Modèle SL189801 PRISMALINE LED 700 lm IP44 avec inter PRISMALINE LED Applique réglette compacte IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement Réf. Modèle SL189800 PRISMALINE LED 700lm IP44 ON-OFF JUPI LED Réglette de salle de bain IP44 Réf. Modèle WA270WW04 JUPI 10W 3000K 1070Lm 160° IP44 Blanc Simple WA271WW04 JUPI 10W 3000K 1070Lm 160° IP44 Blanc Inter. WA273WW04 JUPI 10W 3000K 1070Lm 160° Blanc Inter. + PC 2P+T EO LED Réglette LED Eo 500lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:10 W, L70-B50 à 25°C:40000 h, L80-B10 à 25°C:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm-W Réf. Modèle 055301 Eo LED 500lm 3000K 055303 Eo LED 500lm 3000K avec inter APPLIQUES SALLE DE BAIN FONCTIONNELLES KATE Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7,2W 4000K 640 lm, corps en alu anodisé et diffuseur polycarbonate, raccordement central Réf. Modèle 53051 KATE LED 7W-4000K IP44 ALU TESSA Applique en aluminium chromé, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lumens. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents. Réf. Modèle 53052 TESSA 6,2W-4000K IP44 CHROME APPLIQUE SALLE DE BAIN DECO JACK CCT IP54 (dont version détection) Hublot IP54 multiflux 3CCT 2700/3000/4000K 125 lm/W, RG0, 50.000 h L80B10, dim. 220X52 mm. Version avec ou sans détecteur. Réf. Modèle 0028920231 JACK HUB 3CCT 8-12W 975-1500 lm IP54 0028920232 JACK HUB 3CCT DETEC. 8-12,5W? 9961500 lm, IP54 0028920233 JACK HUB 3CCT 8-15W, 975- 1800 lm, IP54 0028920234 JACK HUB 3CCT DETEC 8-15W, 996 - 1788 lm, IP54 RS PRO LED P1 DETECTION Luminaire à détection pour l’intérieur RS PRO LED P1 S, mise en réseau filaire de max. dix luminaires, 9,5 W pour 980 lm, 4000K, IP54. Réf. Modèle 056032 RS PRO LED P1 S 4000K V3 EU DETECTEUR C4 IP44 Plafonnier - Applique murale, Ø300 mm, IP44 IK02, faisceau 110°, LED intégrée 16W 4000K, flux sortant 1150 lumens. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc. Détecteur de mouvement intégré. Réf. Modèle 50510 C4 BLC 17W-4000K IP44 SENSOR APPLIQUES OU PLAFONNIERS FONCTIONNELS Eclairage résidentiel intérieur | Appliques salles de bain Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 97
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=