ENTRÉE D’AIR HYGRO Entrée d’air hygroréglable blanche, 6-45 m3-h, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV Réf. Modèle 858889 EC HY BLANC J+1 BOUCHE HYGRORÉGLABLE Réf. Modèle 858322 BEHW.D P 5-30 J0 858323 BEHW DP 5-30 D125 J+1 KIT BOUCHE ALIZÉ Bouche alizé hygro à modulation de débit de 5 à 40 m3-h suivant l’hygrométrie de la salle de bains, D80 mm Réf. Modèle 854444 BEHS 5-40 D80 J+1 ENTRÉE D’AIR HYGRO Entrée d’air hygroréglable acoustique, 6-45 m3h, couleur BLANC, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV Réf. Modèle 853282 ECA HY BLANC J0 KIT BOUCHE ALIZÉ Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3-h suivant l’hygrométrie de la salle de bains, D80 mm Réf. Modèle 850195 BEHS 10-40 D80 J0 852817 BEHC P 10-45-135 J+1 OCTEO VMC Hygro Standard pour logement (rénovation/ remplacement) jusqu’à 6 sanitaires Réf. Modèle 607700 OCTEO ST HA-HB N J+1 607711 KIT OCTEO STANDARD KHB T3-7 P K J0 KIT OCTEO Réf. Modèle 607812 OCTEO HYGRO ECOWATT 2+ KIT HB J0 607912 OCTEO HYGRO ECOWATT HP 2+ KIT J+1 ENTRÉE D’AIR HYGRO entrée d’air hygroréglable compacte - Régulation débit permanent de 5 à 45 m3/h en fonction de l’hygrométrie - performance acoustique 34dB - couleur blanche - grille de façade fournie Réf. Modèle 526602 EHC 5/45+G-34 BL J0 BOUCHE D’EXTRACTION HYGRORÉGLABLE Bouche autoréglable WC diamètre 80 - Débit permanent 5 m3/h - Commande débit de pointe 30 m3/h - Activation du grand débit via détection de présence - Alimentation à piles - Manchon à griffes Réf. Modèle 526594 BAW 5-30PP 80G J+1 542569 BHC 10/45-135PB 125G J+1 542568 BHC 10/45-135M 125G J+1 Génie climatique | Ventilation Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 77
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=