Axovia® 3S io - Pack confort Motorisation professionnelle Axovia® 3S io à bras pour portail battant avec vantaux de taille maximale 2 m ou 200kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec les accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie. Réf. Modèle 1216596 Axovia 3s io - pack confort J0 Kit Hopp Kit bras articulé 24V, max 2,4 m et 250kg/vantail, fins de course mécaniques, système Bus avec récepteur bidirectionnel, compatible solaire, composé de 2 opérateurs, 2 émetteurs BiDi 3 cannaux ON3EBD, 1 lampe clignotante BUS ELDC et 2 photocellules BUS EPMB. Réf. Modèle HOPPBDKCE Kit battant à bras 2,4m/250Kg J0 Kit PRO KUSTOS BT B40 Kit complet 24 V pour portails battants jusqu’à 700 kg kg et 4 m de longueur.Vis sans fin carénée. Fin de course magnétique en position supérieure. Réf. Modèle R935362-00004 Kit PRO KUSTOS BT B40 J+1 Kit PRO IGEA ULTRA BT Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu’à 250 kg et 2,5 m de longueur. Composé de: 2 moteurs, 1 armoire de commande THALIA BT A, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL PAINT. Réf. Modèle R935378-00002 Kit PRO IGEA ULTRA BT J+1 Kit VIRGO SMART BT B Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu’à 200kg et 2 m de longueur. Composé de: 2 moteurs,1 carte THALIA BT A intégrée, 1paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL PAINT. Réf. Modèle R930155-00003 Kit VIRGO SMART BT B J0 ENERGY Kit 392 Energy kit 24v - opérateurs 392, bras articulés, platine e034, lampe xled, photocellules xp20b d, récepteur xf fds 868 mhz, 2 télecommandes xt2 fds. Réf. Modèle 1045851 energy kit 392 J0 Kit ATS Kit ATS télescopique en 24V pour portails battants 3 m. Réf. Modèle 8K01MP-027 Kit ATS 24V portail bat. 3m J+1 Kits FAST70 Système complet FAST70 pour portails battants jusqu’à 2,3 m par vantail. Réf. Modèle 001U1855 Système complet FAST70 en 24V J+1 001U1872 Système complet FAST70 en 230V J0 MOTORISATIONS PORTAIL BATTANT Passage de Câble Passage de câble en applique diamètre 7 mm + gaine INOX 40 cm. Réf. Modèle EFLEX-7 Passage de câble en applique d J+1 Sécurité et communication | Automatismes d’ouverture Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 199
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=