Déclencheur Manuel Déclencheur manuel vert 2 contacts + capot. Réf. Modèle SHOKV2 Déclencheur manuel vert 2 cont J+1 Bouton Poussoir Bouton poussoir ABS NO+NC. Réf. Modèle PBNONC Bouton poussoir ABS NO+NC J+1 Bouton Poussoir Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19 mm - Précâblé - Installation à l’intérieur ou à l’extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A . Réf. Modèle BPNONFCAB Bouton poussoir NONF + PP J+1 ACCESSOIRES DE FERMETURE Alimentation 12V Alimentation 12Vcc 2 ampères à découpage - 3 modules - alimentation compatible avec les centrales de type CVxx83 et IPCVxx83. Réf. Modèle AL12/2DIN Alim 12Vcc/2A à déc. 3 Modules J0 Alimentation 24V Alimentation modulaire 230 Vac / 24 Vcc 2 A - Fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis - A raccorder à la terre. Réf. Modèle PS2420DM ALIM.MOD.24VCC 2A J+1 Transformateur 12V Transformateur 230 Vac / 12 Vac / 1,5 A, fixation DIN 3 modules ou vis (pour gâches et ou claviers codés). Réf. Modèle 40781 TRANSFO.12V 1,5A J+1 Alimentations Alimentation sur rail DIN 230V AC / 60W - 3 modules. Réf. Modèle ADD1248 Alimentation 12V / 5A J0 ADD2448 Alimentation 24V / 2,5A J0 Alimentation 24V Alimentation 24V DC - 2A - Rail DIN - 3 modules - Tension régulée - Protection électronique au primaire et secondaire - Haut rendement - Dimensions: 91 x 54 x 58 mm. Réf. Modèle ADC324 Alim rail DIN 24VDC 2A - 3 mod J+1 Alimentation à Découpage Alimentation à découpage 3,5 A - 12V DC - Rail DIN - 3 modules - Non secourue - Tension régulée - Protection par fusibles: Primaire et secondaire haut rendement - Dimensions: 91 x 54 x 58 mm. Réf. Modèle ADC335 Alimentation 12VDC - 3,5A J+1 ALIMENTATIONS Sécurité et communication | Systèmes de fermeture 198 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=