Les Essentiels 2026 - Sonepar

Tiges scellement Tiges de scellement 16/14 x300 mm, en acier haute adhérence B500B selon NF A 35-080-1. Ce produit est vendu en par lot de 4 tiges. Réf. Modèle 6880141441 Tige de scellement JT 16/14 x 300mm TC89 TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89 mm, hauteur 3,50 m. Tiges de scellement à rajouter réf. 6880141441. Réf. Modèle 140250 TC 89 - 3.5m MÂTS TWENTY3 2370 Gamme 2370 Lanterne extérieure 3000K Multi lumens IP66 IK08 on/off classe électrique II durée de vie 70 000 h L 80 marquage ENEC Garantie 5 ans Réf. Modèle 8260540 2370 495 mm 3000K 1800/4200/7500lm 8260740 2370 705 mm 3000K 10000/15000/20000lm SL AREA Lanterne AREA 3000K IRC70 130lm-W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66-IK08, Classe I, Montage Top-Latéral Ø 48-60 mm, 448x172x73 mm, ULR 0%, Temp: -30+50°C, Garantie 5 ans. Réf. Modèle 030376 SL AREA SPD SM 45W-730 RV20ST 030451 SL AREA SPD MD 65W-730 RV20ST LUMISTREET LED Lanterne routière cl.II cross/top 48/60 DALI IP66 IK08 100.000 h Réf. Modèle 169593 BGP292 730 Dali DM50 54W 6880lm ISARO PRO Luminaire d’éclairage routier à led anthracite, 3000K, IP66, IK09. Réf. Modèle 92902120 ISARO PRO 730 53W 6976 lm 92904894 ISARO PRO 730 77W 10366 lm LANTERNES EP URBAN LANTERN Urban Lantern en aluminium gris (RAL7024). Sélecteur de puissance et de température de couleur. Classe II, jusqu’à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80 Réf. Modèle 246791 UL 59W 4520-8200 lm 830/840 SYM 246838 UL 29W 1950-3945 lm 830/840 SYM 287626 UL 29W 1950-3945 lm 822/827 SYM 287664 UL 59W 4520-8200 lm 822/827 SYM VOLUPTO Lanterne LED résidentielle anthracite, cl.II, IP66, IK10, 3000K IRC70, montage en top sur mât diam. 60 mm. Réf. Modèle 92908940 VO 18L70-730 39W 4995 lm 3000K TWENTY3 2375 Luminaire décoratif pour mât - Gamme 2375 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Lentille - anthracite - IRC70 - IP66 - IK08 - 5 SDCM - on/off Réf. Modèle 8425740 2375 D=300 mm 3000/5000 lm 3000/4000 K asym. Semi extensif (AM) 8425840 2375 D=300 mm 3000/5000 lm 3000/4000 K sym. Rotation extensif (RB) Eclairage extérieur Tertiaire & Industrie | Accessoires et mâts Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 119

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=