Les Essentiels 2026 - Sonepar

LDV PL COMPACT CCT ET MULTIFLUX Luminaire UGR19 CCT 3000/4000K, 50000h L80, IP40 Réf. Modèle 206535 35W 3630/3850lm 3000K/4000K UGR19 SIELLA G9 CCT MULTIFLUX Luminaire encastré LED UGR19 IP40 avec recouvrement microprismatique. Multi températures de couleurs et multiflux. 156 lm/W Réf. Modèle 6000628140 Siella G9, UGR 19, 3000/4000K, 3400/4600 lm CLIPS PLAFOND PLATRE Réf. Modèle 752481 Clips pour montage dans faux-plafond plâtre compatible tout panel CADRE SAILLIE (compatible tout panel) Réf. Modèle 752146 CADRE SAILLIE J0 LEDINAIRE ALL IN PANEL CCT (dont réf. DALI) Ledinaire Panel All in LED 600 RC065B Multi CCT 830 840 UGR19 30W 3600lm 50000h L80 - CADRE BLANC RAL9003 Réf. Modèle 516724 RC065B MULTICCT 830 840 UGR19 30W 3600 lm ON OFF J0 516977 RC065B MULTICCT 830 840 UGR19 30W 3600 lm DALI CADRE SAILLIE ANNA VARIO FLEX Kit d’installation en plafonnier pour Anna 600X600 Réf. Modèle 96701909 ANNA SURFACE MOUNT BOX Q596 J+1 ANNA VARIO FLEX (dont réf. DALI) Dalle LED encastrée UGR<19 à technologie FLEX avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Flux réglable (Vario) de 3000 à 4400 lm. 50.000h L80. Réf. Modèle 96638248 ANNA VF3 6X6 4400 lm 830/35/40 J+1 96638251 ANNA VF3 6X6 4400 lm 830/35/40 DALI ENCASTRÉ 600X600 UGR19 CCT &/ou MULTIFLUX SENSE ECO IP65 Sense Eco IP65 dalle 600x600 mm blanc LED 34W 4000K alimentation incluse équipée d’un dipswith 800 mA-900 mA 4300 lumens 126 lumens-W UGRinf à 19 SDCM 3 durée de vie:L80-B50sup à 100 000 heures matériau:aluminium et PMMA 230V classe III IK08 Réf. Modèle 212391 Sense Eco IP65 4000K 4300 lm ENCASTRÉ 600X600 IP65 SENSE PRO DETECTION PIR Sense Pro dalle LED 35W blanc 600x600 avec détecteur PIR 4610 lumens 132 lumens/W 4000K SDCM 3 Ra>80 durée de vie : L80/B20 >100 000 heures faisceau de 110 degrés matériaux : aluminium et acrylique (PMMA) Classe III IP40 IK10 Réf. Modèle 212681 SENSE PRO 4610 lm détecteur PIR ENCASTRÉ 600X600 DETECTION Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Encastrés fonctionnels Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 111

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=