Les Essentiels 2026 - Sonepar

ARMILLA E27 DETECTION IR Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement IR Réf. Modèle 4004 APPL. ARMILLA BLANC E27 SENSOR IR AXIOME 2XE27 DETECTION IR Hublot LED Axiome T2 2 culots E27 1000lm 3000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK08, IP54, applique-plafond, puiss.:20 WL70-B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm-W Réf. Modèle 073055 Axiome T2 2xE27 LED1000lm IR Blanc IK10 J+1 AXIOME E27 (dont réf. Détection) Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse antivandale blanc, classe II, sup IK10, IP54, montage en applique-plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C Réf. Modèle 073000 Axiome T1 E27 SSL AV blanc 073002 Axiome T1 E27 SSL HF AV blanc ECON E27 (dont réf. Détection) Hublot rond d’intérieur diamètre 280 mm blanc E27 15W LED maximum faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C Réf. Modèle 111194 Hublot E27 on/off J+1 111195 Hublot E27 détecteur HF J+1 RS 16 E27 DETECTION HF Applique à détection hyperfréquence, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables. Réf. Modèle 738013 Hublot à détection RS 16 Blanc E27 HUBLOT E27 AVEC/sans détection MINI TIMY E27 (dont réf. Détection) Hublot E27, IP66, IK10, avec clé et vis anti-vandales Réf. Modèle OU44531 MINI TIMY E27 MAX23W IP66 BLANC J0 OU44530 MINI TIMY E27 MAX23W IP66 NOIR OU44631 MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 BLANC détection J0 OU44630 MINI TIMY SENSOR E27 MAX23W IP66 NOIR détection HUBLOT E27 IK10 AVEC/sans détection ASTREO (dont réf. Détection) Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330 mm 800 lumens 9W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires Réf. Modèle SL532180 ASTREO 800 4000 ST O-OF B SL532185 ASTREO 800 4000 ST HF B RS PRO LED P1 Luminaire à détection pour l’intérieur RS PRO LED P1 S, mise en réseau filaire de max. dix luminaires est possible, 9,5 W pour 1010 lm, 4000 K. Réf. Modèle 056032 RS PRO LED P1 S 4000K V3 EU AXIOME DETECTION IR LED Hublot LED Axiome T2 2200lm 4000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK08, IP54, applique-plafond, puiss.:20 W, L70-B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:110lm-W Réf. Modèle 073078 Axiome T2 LED2200lm 4000K IR Blanc IK10 HUBLOTS LED AVEC/sans détection Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Hublots Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 107

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=