Les Essentiels 2026 - Sonepar

JUSTE (dont réf. Détection) Hublot résidentiel, IK10/20 J, IP65, haute performance énergétique, garantie 5 ans.Conçu et fabriqué en France, Origine France Garantie.Recyclé, recyclable, réparable Réf. Modèle 11300400 JUSTE 1100LM 4000K IK10 IP65 O282MM ON OFF J0 11300410 JUSTE 1100LM 4000K IK10 IP65 O282MM DETECTION HF J0 HUBLOTS IK10 AVEC/sans détection BLKH RD (dont réf. Détection) Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu’à 132lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Réf. Modèle 286148 BLKH RD 300 10-17W, 1310- 2270 lm, 3000/4000K J+1 286247 BLKH RD 300S 11-18W, 1330-2280 lm, 3000/4000K, détecteur HF J+1 LIMARO (dont réf. Détection) Hublot IP65, IK10, multilumen, 35.000 h L80. Réf. Modèle 7585740 19W WD1 4000K 2200lm on/off MultiLumen 7585840 21W WD1 4000K 2200lm détection HFS MultiLumen 2345 Hublot (dont réf. Détection) Hublot multi-flux lumineux (2 000 lm, 1 400 lm, 1 000 lm), réglable avec un switch CCT 3000/4000K. IP 65, IK10, protection contre le vandalisme grâce à un verrouillage supplémentaire par vis. Réf. Modèle 7790640 Hublot WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000lm IP65 IK10 on/off blanc J+1 7790840 Hublot WD1 3000K/4000K 1000/1400/2000lm IP65 IK10 + détecteur J+1 KING G2 (dont réf. Détection) KING HUBLOT MULTIFLUX 10-15-20W 1000-15002000lm 3CCT 3000-4000-6500K IP66 IK10 diametre 30,8cm polycarbonate renforce 50000h 5ans L70B50 Réf. Modèle 0028920256 KING HUBLOT MULTIFLUX 10-15-20W 1000-1500-2000lm 3CCT 3000-40006500K ON OFF 0028920257 KING HUBLOT MULTIFLUX 10-15-20W 1000-1500-2000lm 3CCT 30-40-65K DETECTION TIMY (dont réf. Détection) Réf. Modèle BU10730 TIMY EVO 15-18-22W 110° IP66 Blanc mat BU10705 TIMY EVO 15-18-22W 110° IP66 Noir mat BU10830 TIMY SENSOR EVO 16-19-23W 110° IP66 Blanc mat BU10805 TIMY SENSOR EVO 16-19-23W 110° IP66 Noir mat TOM VARIO FLEX (dont réf. Détection) Hublot IP66, IK10, CCT 3000/3500/4000/5700/6500K, multiflux de 800 à 2200 lms, paramétrable sur site. Réf. Modèle 96637988 TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH J0 96637989 TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS Détection J0 HUBLOTS CCT &/ou MULTIFLUX IK 10 avec/sans détection RUBAN CHANTIER 230V Ruban led pour application chantier non sécable. Réf. Modèle 0027060004 RUBAN LED IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 lm/M 0027070005 CONNECTEUR ALIMENTATION RUBAN LED 230V RUBAN CHANTIER 230V Ruban led 230V IP65 non sécable + fiche 2P16A IP44 . Réf. Modèle 0893 RUBAN 50M 230V 9W 900LM 6500K J0 BANDEAUX LED CHANTIER Eclairage intérieur Tertiaire & Industrie | Rubans Chantier 106 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=