Les Essentiels 2026 - Sonepar

MICHELLE Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 3000K, flux sortant 950 lumens (IRC <80), durée de vie 35000h, test BS = 480h Réf. Modèle 50784 MICHELLE LED 10W-3000K NOIR PROJECTEURS RÉSIDENTIELS RIO1 Spot sur piquet solaire Rio - 3000°K - 500Lm - 60° - IP65 - 4 niveaux d’intensité/éclairage adaptatif - Panneau solaire 1,4W/batterie Li-ion 2000 mAh/3,7V - Gris anthracite - ABS + Aluminium Réf. Modèle BF-RIO1 Spot sur piquet solaire Rio 3000K 500 lm J+1 SPOT PIQUET JARDIN SOLAIRE SYNA SHADE GU10 Lampe à piquet, GU10 , 10W, IP65, rond, noir, bord de mer Réf. Modèle 1008480 SYNA SHADE GU10, 10W, IP65, noir, bord de mer J+1 NAUTILUS XL GU10 BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, noir, GU10LED GU10 51 mm, 11W max, IP65 Réf. Modèle 227410 NAUTILUS PIQUET XL, noir, GU10 FLORA GU10 FLORA spot extérieur sur piquet ou mural pivotant sur 360° noir GU10 6,2W 25000 h 3000K 400 lm coupure de phase faisceau 36°. Matériau:polyamide et verre clair 230V classe II IP65 IK08 Réf. Modèle 614003 FLORA PIQUET NR 6,2W GU10 830 J0 LED SPIKE LED SPIKE, projecteur extérieur, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55 Réf. Modèle 1002201 LED SPIKE spot sur piquet, ant SPOTS PIQUETS JARDIN NEMO GU10 NEMO encastré de sol graphite avec collerette en acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé GU10 7,5W maximum (sans source) charge roulement 1000 kgs 230V classe I IP67 IK07 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF Réf. Modèle 630017 NEMO GU10 230V IP67 SOLASTO GU10 SOLASTO, encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10 51 mm, 6W max, IP67, collerette inox 304 Réf. Modèle 227680 SOLASTO rond, encastre de sol BOUNTY 2 GU10 GU5.3 Encastré de sol BOUNTY 2 rond : 100 mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC-230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10-GU5.3 Réf. Modèle 5003 BOUNTY 2 rond GU5.3-GU10 IP65 J0 ENCASTRÉS DE SOL Eclairage résidentiel extérieur | Encastrés de sol extérieurs 102 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=