Les Essentiels 2026 - Sonepar

Attache serrecâbles Réf. Modèle 191010 SNAP CLIP CLIP BORD DE TÔLE ÉPAISSEUR 4-7 MM D= 19-24 MM EN J0 191016 SNAP CLIP CLIP BORD DE TÔLE ÉPAISSEUR 8-12 MM D= 19-24 MM EN J0 Collier ramtub Boite de 100 colliers a embase ramtuben nylon (fixation pour gaines et tubes) Réf. Modèle 59210 100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 1 J0 59212 100 PAV PLASTIQUES POUR RAMTUB J0 59213 100 RAMTUB 16-32 + 100PAV J0 Fixation pour gaines souples, tubes gaines, per et tubes cuivre Seau de 100 ramclip gris double en nylon (fixation pour gaines souples, tubes gaines, per et tubes cuivre) Réf. Modèle 56816 SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 16 J0 56820 SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 20 J0 56825 SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 25 MM J+1 Fixation pour gaine souple Seau de 100 ramclip gris simple en nylon (fixation pour gaines souples) Réf. Modèle 55816 SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 16 J0 55820 SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 20 J0 55825 SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 25 MM J0 Crochet métal Réf. Modèle 057496 CROCHET METAL D.20 /BT200 J0 Attache multifix grise Attache Multifix grise souple pour câbles Ø7 mm à Ø20 mm avec pointe - conforme à la norme EN 61914 Réf. Modèle 031577 MULTIFIX INOVAC 7 A 10MM J0 031578 MULTIFIX INOVAC 10 A 14MM J0 031579 MULTIFIX INOVAC 14 A 20MM J0 031581 ATTACHE MULTIFIX 25-32 GRISE J+1 FIXATIONS POUR CÂBLES, TUBES ET GAINES Serre-câble noir 100 colliers industriels de cablages standard, noir, usage intérieur-extérieur, Réf. Modèle 0000460029 100 COLLIERS 200 X 2,5MM NOIR J0 0000460031 100 COLLIERS 200 X 3,6MM NOIR J0 0000460032 100 COLLIERS 300 X 3,6MM NOIR J0 0000460034 100 COLLIERS 300 X 4,8MM NOIR J0 0000460035 100 COLLIERS 370 X 4,8MM NOIR J0 0000460037 100 COLLIERS 370 X 7,6MM NOIR J0 Quincaillerie, Fixation & Outillage | Fixations, colliers d’installation Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 253

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=