Les Essentiels 2026 - Sonepar

Télécommandes BTM Télécommande de mise à l’état de repos BTM, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz. Réf. Modèle 140010 TELECOMMANDE BTM CM J+1 140011 TELECOMMANDE BTM SATI J0 140012 TELECOMMANDE BTM MULTIFONCTION J+1 Télécommande TLU 2 Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +- 9 V. Fonction visibilité + Réf. Modèle LUM10312 Télécommande TLU 2 J0 Télécommande TL 500 Télécommande électronique standard pour 500 BAES maxi +- 9 V. Réf. Modèle LUM10313 Télécommande TL 500 J+1 TÉLÉCOMMANDES BAES Lampe BAPI LEDs Lampe portable d’intervention BAPI à LEDs fonctionnalité BAPI ou BAES - poignée positionnable à 90° - 45 à 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris. Réf. Modèle 060894 BAPI LEDS IP55 IK08 CONNECTE J+1 Lampe Portable BAPI LEDs Bloc autonome portable d’intervention BAPI tout LEDs SATI Connecté avec poignée pivotante et dos magnétique - IP55 IK08 Classe II - flux 100lm/1h ou 45lm/3h, consommation 1,8W et poids 0,65kg - support mural avec chargeur intégré. Réf. Modèle 114001 BAPI LEDS SATI CONNECTE J+1 Lampe Portable Bloc portable tout LEDs - IP44 Classe III - flux 60lm/1h ou 40lm/1h30 ou 20lm/3h, consommation 0,6W et poids 0,9kg - batterie Ni-MH. Réf. Modèle 114000 BLOC PORTABLE TOUT LEDS J+1 Lampe Portable Lampe Portable – Type Locaux Techniques. Non permanent – 100% LED – Batterie Ni-Mh. Flux 50lm – Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca. Réf. Modèle LUM10151 LP 50 LED J+1 BLOCS PORTABLE Porte Pictogramme Uraone Porte-pictogramme sur la tranche pour BAES et LSC Uraone tout LEDs - livré sans pictogramme. Réf. Modèle 168202 PORTE PICTOGRAMME URAONE J+1 Cadre d’encastrement Uraone Cadre d’encastrement pour BAES et LSC Uraone tout LEDs. Réf. Modèle 168113 CADRE D’ENCASTREMENT URAONE J+1 ACCESSOIRES BLOCS Sécurité et communication | Eclairage de sécurité Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 241

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=