Panneaux de Brassage Equipés Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ équipé de 24 connecteurs RJ45 PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l’arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes. Réf. Modèle 033761 PAN.DROIT 24 RJ45 CAT6 FTP 1U J+1 033772 PAN.DROIT 24 RJ45 CAT6A STP 1U J+1 Connecteurs RJ45 Connecteur RJ45 Blindé Keystone sans outil. Réf. Modèle 100-972 CONNECT RJ45 CAT6 BLINDE J0 100-181 CONNECT C6A COURT J0 100-973 CONNECT RJ45 CAT6A BLINDE J+1 Panneau nu Panneau de brassage 24 Ports RJ45 Keystone Non Equipé Affleurant 1 Unité. Réf. Modèle 100-755 PANNEAU NU 24 PORTS KEYSTONE J0 CONNECTIQUE CUIVRE ET PANNEAUX 19" Bandeau de Prises PDU 19pouces 1U LCS³ avec 9 prises 2P+T et cordon d’alimentation longueur 3 m avec fiche 2P+T 16A - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°. Réf. Modèle 646810 PDU 19P 9X2P+T FR/BELGE J+1 Panneau Passe Fils Panneau passe fils Linkeo 19pouces 2 axes 1U en acier avec bracelets guide câbles 39x45 mm - livré avec vis et écrous-cages à picots noir RAL9005. Réf. Modèle 646520 PANNEAU 19P 1 AXE 1U LINKEO J+1 Tablette Fixe Tablette fixe en acier Linkeo à fixation en drapeau sur 2 montants 19pouces hauteur 2U profondeur 360 mm - charge maximum 15kg - perforations oblongues 50x7 mm, livrée avec vis et écrous-cages à picots - noir RAL9005. Réf. Modèle 646502 TABLETTE FIXE P360 LINKEO J+1 Visserie Ecrous Cages + Vis + Rondelles en Paquet de 50 Pièces. Réf. Modèle M6CNU ECROUS + VIS + RONDELLES X50 J0 Bandeau de Prises Bandeau de 9 Prises FR Electrique avec Voyant 1 Unité. Réf. Modèle 555-122 BANDEAU PRISES 9PC FR 1U J0 Passe Balai Passe Balai Affleurant 1 Unité. Réf. Modèle 100-599 PASSE BALAI NOIR AFFLEURANT 1U J0 Sécurité et communication | Réseau informatique 232 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=