Les Essentiels 2026 - Sonepar

Tête de Vanne Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc. Réf. Modèle CCTFR6100 Tête de vanne connectée Wiser J+1 Actionneur Chauffage Electrique Wiser - actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee - contrôle on/off 16A max ou via fil pilote - puissance max pilotable 3 kW - alimentation 230Vca - blanc - 67x162x25 mm. Réf. Modèle CCTFR6700 Actionneur chauffage elec 16A J+1 Prise 2P+T Wiser Odace - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations. Réf. Modèle S520559 Wiser 2P+T Connectée 16A Blanc J+1 Commande Sans Fil Wiser Odace - commande centralisée sans fil 2 ou 4 boutons poussoir - blanc RAL 9003 mat - livré avec cache peinture - permet de centraliser les Volets Roulants ou l’éclairage Réf. Modèle S920531 Wiser Odace commande sans fil 4 BP blanc J+1 Interrupteur Volet Roulant Wiser Odace - interrupteur volet roulant - zigbee - 4A - blanc RAL 9003 mat - gestion des volets roulants en commande manuelle ou via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi Réf. Modèle S920567 Wiser Odace inter volet-roulant blanc J+1 Variateur Poussoir Wiser Odace - variateur poussoir - zigbee - 2 fils - blanc RAL 9003 mat - variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi Réf. Modèle S920522 Wiser Odace variateur poussoir blanc J+1 Interrupteur Poussoir Wiser Odace - interrupteur poussoir - zigbee - 10A - blanc RAL 9003 mat - permet de gérer la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi Réf. Modèle S920530 Wiser Odace inter poussoir 10A blanc J+1 Détecteur de Fumée Détécteur de fumée io compatible TaHoma. Réf. Modèle 1811483 Détecteur de fumée io J+1 Télécommande Situo® 5 Centralisez et pilotez jusqu’à 5 moteurs, lumières et chauffages io ou RTS. Cette commande bi-protocole permet une gestion intégrale de la maison. Design ergonomique et fonctionnel. Réf. Modèle 1811728 Situo® 5 bi-radio io/rts J+1 Sécurité et communication | Habitat connecté Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 227

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=