Caméra Extérieure Outdoor Camera 2 dissuade les intrus avec une détection de mouvement intelligente et une sirène intégrée de 110 dB. Elle différencie humains, animaux et véhicules, permettant à vos clients de choisir les alertes qu’ils souhaitent. Réf. Modèle 1875327 Outdoor Camera 2 - Blanche J+1 Caméra Intérieure Caméra intérieure équipée d’un volet motorisé pour protéger la vie privée. Réf. Modèle 1870345 Somfy indoor camera J+1 StreetSiren Jeweller Sirène intérieure et extérieure avec LED sans fil, reporte les temporisations et l’état du système (armé/désarmé/ en alarme), fonction carillon, puissance de 113 dB à 1 mètre, IP 54 - Blanc (existe en Noir). Réf. Modèle 38178.07.WH1 StreetSiren - W J+1 HomeSiren Jeweller Sirène intérieure sans fil, indication sonore et LED, reporte les temporisations et l’état du système (armé/ désarmé/en alarme), fonction carillon, puissance de 93 dB à 1 mètre, IP 50 - Blanc (existe en Noir). Réf. Modèle 38111.11.WH1 HomeSiren - W J+1 SpaceControl Télécommande 4 boutons sans fil - Blanc. Réf. Modèle 38166.04.WH1 SpaceControl - W J+1 KeyPad Plus Jeweller Clavier tactile à touches avec lecteur intégré de tag/ carte sans fil - Blanc (enxiste en Noir). Réf. Modèle 38253.83.WH1 Keypad Plus - W J+1 MotionCam Jeweller Détecteur de mouvement avec caméra sans fil, IR portée 12 m, de 1 à 5 photos d’une résolution jusque 640 x 480 px, fonction photo à la demande / par scénario, immunité aux animaux de compagnie jusqu’à 20kg, IP 50 - Blanc (existe en Noir). Réf. Modèle 39290.120.WH1 MotionCam (PhOD) - W J+1 DoorProtect Jeweller Détecteur d’ouverture avec relais reed sans fil, IP 50 - Blanc (existe en Noir). Réf. Modèle 38099.03.WH1 DoorProtect - W J+1 MotionProtect Jeweller Détecteur de mouvement sans fil, IR portée 12 m, immunité aux animaux de compagnie jusqu’à 20kg, IP 50 - Blanc (exixte en Noir). Réf. Modèle 38193.09.WH1 MotionProtect - W J+1 Télécommande Technologie sans fil Tri-X bidirectionnelle 868MHz, Sautes des fréquences contre le brouillage pour une transmission fiable. Fonction de verrouillage et de déverrouillage par télécommande. Réf. Modèle 302401661 Axpro Telecommande Clavier avec Ecran Distance de transmission jusqu’à 1200 m, Appel à l’aide avec une seule touche, Lecteur de carte Mifaire-EM. Réf. Modèle 302402027 Clavier avec ecran J+1 Détecteur Vidéo Plage de détection PIR: 12 m - 85.9°, Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux, Couverture de l’objectif de la caméra: 88°(H), 68°(V), Imagerie couleur 24-7. Réf. Modèle 314300277 Axpro PIRCAM color J+1 Sécurité et communication | Alarme intrusion 222 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=