Détecteur de Fumée Détecteur de fumée sans fil. Réf. Modèle 361301852 Axpro detecteur environement J+1 Contact Magnétique Zones externes à 2 canaux pour les capteurs câblés, Indication de la température de l’environnement, Entièrement configurable à distance via l’APP. Réf. Modèle 302402277 Axpro Contact magnetique J+1 Détecteur de Mouvements Plage de détection : 15 m - 85.9°, Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux, Indication de la température de l’environnement , Hauteur d’installation : 1,8 à 2,4 m, Batterie: 1 * batteries CR123A incluse 5 ans. Réf. Modèle 302402273 Axpro Detecteur 15M J+1 TL 2000 Tyxal+ Télécommande porte-clé radio bi-directionnelle pour système d’alarme et/ou automatismes. Réf. Modèle 6413251 TL 2000 Tyxal+ J+1 Pack 2 Tycam Guard Deux caméras de sécurité extérieure connectées, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection humain et véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audiobidirectionnel, IP67, sans abonnement. Réf. Modèle 6417020 Pack 2 Tycam Guard J+1 Tycam Guard Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d’humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audiobidirectionnel, IP67, sans abonnement. Réf. Modèle 6417017 Tycam Guard J+1 DMF Tyxal+ Détection de mouvement barrière extérieur radio - Protection extérieure périmétrique façade - Double détection par infrarouge. Réf. Modèle 6412322 DMF TYXAL+ J+1 Tycam Home Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi, motorisée 360°, full HD (1080p), détection d’humain et suivi de mouvement, sirène intégrée, audio bidirectionnel, vision nocturne, personnalisation des zones de détection, sans abonnement. Réf. Modèle 6417016 Tycam Home J+1 DFR Tyxal+ Détecteur de fumée radio - Fonctionne en autonome ou associé avec une centrale d’alarme radio Delta Dore. Réf. Modèle 6412313 DFR Tyxal+ J+1 Sécurité et communication | Alarme intrusion Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 221
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=