Les Essentiels 2026 - Sonepar

Cordon Balun TV M/RJ45 Cordon Balun passif - 1 m50 - TV 9.52 mm Mâle / RJ45 Mâle - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d’injecter le signal TV Hertzien à un réseau RJ45 - Connecteurs plaqués nickel. Réf. Modèle 4482 Cord Balun TV M/RJ45 M - 1m50 J+1 Cordon Balun F M / RJ45 Cordon Balun - 0 m30 - actif F Mâle / RJ45 Mâle - adaptation d’impédance 100 en 75 Ohms - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d’injecter le signal TV satellite à un réseau RJ45 - Connecteurs plaqués nickel . Réf. Modèle 5479 Cord Balun F M / RJ45 M - 0m30 J+1 Fiches Plastiques Fiche plastique Câble C6. Réf. Modèle CIM95 Fiche mâle J+1 CIF95 Fiche femelle J+1 Connecteurs IEC Connecteurs Iec À Visser 19/17 V(P)Atc. Réf. Modèle 0145388R13 Vim100Tv Iec Male J+1 0145389R13 Vif100 Tv Iec Femelle J+1 Adaptateur F Raccord F femelle - F femelle pour réaliser une jonction entre deux appareils équipés en fiches F mâles. Réf. Modèle AF81 ADAPTATEUR F FEM/FEM J0 Raccord F Raccord F femelle/femelle Réf. Modèle GCF Raccord F femelle/femelle J0 Transition F Accessoires De Raccordement F 81 Transition F Femelle/Femelle Réf. Modèle 0144247 F81 Transition F-F Fem J0 Fiche F Connecteur F à visser avec joint d’étanchéité • Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC) • Conditionné en boîte plastique Réf. Modèle AF57 FICHE F A VISSER CABLE V17 J0 Connecteur F Connecteur F à visser pour câble 6.8 mm Réf. Modèle CF66B Connecteur F à visser 6,8 mm J0 Connecteur F Connecteur F À Visser Vfv 200 Brass 19/17 V(P)Atc Réf. Modèle 0144473 Vfv 200 J0 CONNECTIQUE Sécurité et communication | Réception TV 216 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=