Les Essentiels 2026 - Sonepar

Détecteur Pira Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED = max 200W. Montage saillie plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-15 min. sensNORM. Réf. Modèle 1030203 Pira T8 AP J+1 Détecteur PD31C-AP PD3-1C-AP détecteur de mouvement 1 canal en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W maxi. Réf. Modèle 92194 PD3-1C-AP J+1 Détecteur PD3N1C PD3N-1C-AP détecteur de mouvement 360° 1 canal en saillie télécommandable type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50 m: 10 m de biais, 6 m de face, 4 m en assise canal 1: 2300W cos 1. Réf. Modèle 92190 PD3N-1C-AP J0 DÉTECTEURS PLAFOND SAILLIE Détecteur de Mouvements Détecteur de mouvement infrarouge plafond semiencastré 360° blanc. Réf. Modèle 52371 Détect plaf semi-enc 360 blanc J+1 Détecteur GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l’éclairage. Montage plafond encastré, 360° sur 14m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration. Réf. Modèle 048450 GI-SRW - DETECTEUR ENCASTRE Détecteur thePiccola P360100 DE WH Mini Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m (présence 2 m) à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion. Réf. Modèle 2090200 thePiccola P360-100 DE WH J+1 Détecteur thePiccola S360100 DE WH Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion. Réf. Modèle 1060200 thePiccola S360-100 DE WH J+1 Détecteur LUXA 103 S360-100-30 DE-UP WH Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave. Réf. Modèle 1030072 LUXA 103 S360-100-30 DE-UP WH J+1 Détecteur LUXA 103 S360-100 12 Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande. Réf. Modèle 1030052 LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH J0 Sécurité et communication | Détection Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 211

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=