Les Essentiels 2026 - Sonepar

Détecteurs Muraux Mosaic Détecteur mural universel Mosaic à détection infrarouge, compatible toutes lampes et jusqu’à 100W LED, câblage 2 fils sans Neutre - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic. Réf. Modèle 078459A INTER AUTO SANS NEUTRE AVEC DEROGATION J+1 078458A INTER AUTO SANS NEUTRE J+1 Détecteur theMura S180100 UP blanc Détecteur de mouvement. fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660. Réf. Modèle 2060650 theMura S180-100 UP blanc J+1 DÉTECTEURS MURAUX ENCASTRÉS Détecteurs IR Détecteur de mouvement infrarouge standard mural blanc, IP55, portée 16 m, tempo. 5s - 15 min. Réf. Modèle 52210 Détecteur IR 200° J+1 52110 Détecteur IR 140° J+1 Détecteur GREEN-I Détecteur extérieur blanc pour l’éclairage ON/OFF. Montage surface orientable,140° sur 14m. Dispose d’un système de câblage rapide et d’une double configuration. Réf. Modèle 048458 GI-ISW - DETECTEUR MURAL Détecteur theLuxa R180 Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5 m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min. Réf. Modèle 1010200 theLuxa R180 BLANC J+1 Détecteurs theLuxa S360 Détecteur de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètreètr 32 m à 2.5 m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min. Réf. Modèle 1010510 theLuxa S360 BLANC J+1 1010511 theLuxa S360 NOIR J+1 Détecteurs theLuxa S180 Détecteur de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5 m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min. Réf. Modèle 1010505 theLuxa S180 BLANC J0 1010506 theLuxa S180 NOIR J+1 Détecteurs theLuxa S150 Détecteur de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5 m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min. Réf. Modèle 1010500 theLuxa S150 BLANC J0 1010501 theLuxa S150 NOIR J+1 Détecteur Pira Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 10 m à 2 m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 200W. temporisation 5 sec à 15 min. sensNORM. Réf. Modèle 1030206 Pira TO AP J+1 Sécurité et communication | Détection Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 209

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=