Packs Tymoov2 Silence+ Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur silencieux TYMOOV Radio Performance, une télécommande 1 canal TYXIA 1701 pour piloter le mode Silence et les accessoires. Réf. Modèle 6357059 Packs Tymoov2 10 Silence+ J+1 6357060 Pack Tymoov2 20 Silence+ J+1 Kits motorisation RS100 solaire Le kits destiné à motoriser un volet roulant existant à manivelle ou à sangle, dans tous types de coffres quelle que soit sa marque. Fourni avec tous les accessoires nécessaires à la mise en eouvre et son point de commande Amy sun protect io. Réf. Modèle 1246731 Kit motorisation RS100 solaire 10/12 AMY J+1 1246732 Kit motorisation RS100 solaire 20/12 AMY J+1 Kits univ motorisation RS100 io Le kits destiné à motoriser un volet roulant existant à manivelle ou à sangle, dans tous types de coffres quelle que soit sa marque. Fourni avec tous les accessoires nécessaires à la mise en eouvre et son point de commande Amy sun protect io. Réf. Modèle 1246733 Kit univ motorisation RS100 io 10/17 AMY J+1 1246734 Kit univ motorisation RS100 io 20/17 AMY J+1 Pack Tymoov Solar 10 Pack complet pour modernisation de volet roulant - coffre tunnel - traditionnel - réno. Moteur silencieux alimenté par énergie solaire jusqu’à 1,6 m de large. Batterie haute autonomie -50 jours sans soleil. Compatible écosystème Delta Dore. Réf. Modèle 6357029 Pack Tymoov Solar 10 J+1 LT 50 Meteor WT Solution de motorisation, 230V, filaire, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5 mètres, sans adaptation et sans support. A l’unité. Réf. Modèle 1041056 LT 50 Meteor WT 20/17 VVF 2,5m J+1 LT 50 Jet WT Solution de motorisation, 230V, filaire, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5 mètres, sans adaptation et sans support. A l’unité. Réf. Modèle 1037062 LT 50 Jet WT 10/17 VVF 2,5m J+1 Oximo® 50 RTS Oximo® 50 RTS, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3 m x1. Réf. Modèle 1037384 Oximo® 50 RTS 10/17 VVF 3m J+1 1041374 Oximo® 50 RTS 20/17 VVF 3m J+1 MOTORISATIONS VOLET ROULANT Sécurité et communication | Automatismes d’ouverture Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France - 203
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=