Les Essentiels 2026 - Sonepar

Système Radio Système radio complet en 24V - 433,92MHz pour le contrôle d’automatismes. Réf. Modèle 001TRA03 Système radio complet en 24V J+1 Récepteur Récepteur bicanal pour l’extérieur IP54, 12 - 24V en 433,92MHz. Réf. Modèle 001RE432M Récepteur 2can 12/24V 433MHZ J+1 SYSTÈMES RADIO Télécommande Keygo io Télécommande Keygo® io 4 canaux permettant le pilotage de 4 motorisations du protocole io, permet aussi de lancer un scénario TaHoma. Réf. Modèle 1841134 Keygo io J0 Emetteurs My Go Émetteur MyGo avec fréquence 433,92 MHz. Réf. Modèle MYGO2 Émetteur 2 canaux 433,92 MHz J0 MYGO4 Emetteur 4 canaux, 433,92 MHz J+1 Emetteurs Mitto Cool Émetteur portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu. Réf. Modèle D112306 MITTO COOL C2 2 canaux J0 D112318 MITTO COOL C4 4 canaux J+1 Emetteurs Emetteur xt fds 433-868 noir. recherche la meilleure frequence en termes de portee. maintient la compatibilité SLH. Réf. Modèle 787017 Emetteur xt2 fds 2 canaux J0 787018 Emetteur xt4 fds 4 canaux J+1 Emetteurs TOP Émetteur 4 canaux à 433,92 Mhz. Réf. Modèle 806TS-0270 Émetteur rolling code J+1 806TS-0310 Émetteur à code fixe J+1 Emetteur Bicanal Emetteur bicanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons. Réf. Modèle 001TOP-432EE Emetteur bicanal en 433,92MHz J0 TÉLÉCOMMANDES Clavier Clavier à code radio 13 touches compatible récepteurs séries FloR + Ox. Réf. Modèle EDSWGR01 Clavier à code radio sans fil J+1 Kit batterie de secours Kit batterie de secours xbat 24, utile en cas de coupure de courant. Réf. Modèle 390923 kit batterie de secours xbat2 J+1 Photocellules Xp20bd - photocellules bus, orientables, murales ou en saillie. Réf. Modèle 785103 xp20bd - photocellules bus J+1 Antenne Antenne en 433,92MHz. Réf. Modèle 001TOP-A433N Antenne en 433,92MHz J+1 Sécurité et communication | Automatismes d’ouverture 202 - Les Essentiels | Edition 2026 | Sonepar France

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=